MICROCHIP
Microchip Technology 精密電圧リファレンスIC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:高精度 、 立上がり精度:±0.5% 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:15mA 、 入力電圧 Max:15 V 、 出力電圧 Max:2.5 V 、 ピン数:3 、 寸法:0.9 x 2.92 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49525998
品番
LM4040CYM3-2.5-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
公称電圧 :2.5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:高精度 、 立上がり精度:±0.5% 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:15mA 、 入力電圧 Max:15 V 、 出力電圧 Max:2.5 V 、 ピン数:3 、 寸法:0.9 x 2.92 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応