HV9912NG-G Microchip Technology 定電流 LEDドライバ MICROCHIP 49526978

Microchip Technology 定電流 LEDドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(45個)
内容量1セット(45個)注文コード49526978品番HV9912NG-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電流:18μA●入力電圧:90 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:電池駆動LEDランプ, 一般的なLED照明用途, RGBバックライト用途●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●出力電圧 Max:6.75V●出力電圧 Min:0.7V●電力消失:1200mW●シリーズ:HV9912
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする