MICROCHIP
Microchip Technology リアルタイムクロック(RTC)
MCP7940N-E/SN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1セット(100個)
¥14,980
1袋(10個)
¥1,498
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49528299
品番
MCP7940N-E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
時刻表示形式:HH:MM:SS 、 バスタイプ:シリアル-I2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応