17A-8C7TW 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業 49540268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×299注文コード49540268品番17A-8C7TW
参考基準価格(税別)¥145,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)387×530×15ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×299仕様漏電しゃ断器(3P75A)OC付、分岐ブレーカ20A(8回路)、接地付2ヶ用コンセント(8個)ベージュ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30バンド通し穴
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする