未来工業
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
無
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260×440×15
387×530×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
350×531×180
484×637×299
有効深さ(mm)
152
160
定格感度電流(mA)
15
30
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49540173
15-42HC4
260×440×15
350×531×180
152
30
¥
110,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540182
15-42HC5
260×440×15
350×531×180
152
30
¥
110,800
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540198
15-6C4
260×440×15
350×531×180
152
30
¥
100,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540207
15-6C5
260×440×15
350×531×180
152
30
¥
107,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540216
15-6CTB
260×440×15
350×531×180
152
30
¥
111,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540225
15-6CTBT
260×440×15
350×531×180
152
15
¥
111,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540234
17A-8C6
387×530×15
484×637×299
160
30
¥
117,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540243
17A-8C6TW
387×530×15
484×637×299
160
30
¥
129,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540252
17A-8C7
387×530×15
484×637×299
160
30
¥
133,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49540268
17A-8C7TW
387×530×15
484×637×299
160
30
¥
145,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください