曜日別特売
MCP16301HT-E/CH Microchip 降圧 ステップダウンDC-DCコンバータ MICROCHIP 49541538

Microchip 降圧 ステップダウンDC-DCコンバータMCP16301HT-E/CH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)
内容量1リール(3000個)注文コード49541538品番MCP16301HT-E/CH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800
仕様
出力電流 Max:600mA●出力電圧 Max:15 V●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:2 V●入力電圧 Min:4.7 V●入力電圧 Max:36 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:0.1 %/V●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●MCP16301/16301H非同期バックコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする