MCP1754ST-5002E/CB Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIP 49542536

Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータMCP1754ST-5002E/CB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が191種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23A 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:0.09mA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1.3mm 、 MCP1754低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、高PSRR性能を発揮します。 3.6 → 16 Vの入力電圧で動作するMCP1754は、最高で150 mAの電流を供給し、56 μAの低静止電流を実現します。 1 μFの出力静電容量により、十分に出力を安定化できます。 また、MCP1754は電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護性能が向上します。. 高PSRR: >70 dB @ 1 kHz (標準) 静止電流: 56.0 μA (標準) 入力動作電圧の範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり0.4 % 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり±2.0 % 最小1.0 μFの出力コンデンサで安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護
注文コード
49542536
品番
MCP1754ST-5002E/CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23A 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:0.09mA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1.3mm 、 MCP1754低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、高PSRR性能を発揮します。 3.6 → 16 Vの入力電圧で動作するMCP1754は、最高で150 mAの電流を供給し、56 μAの低静止電流を実現します。 1 μFの出力静電容量により、十分に出力を安定化できます。 また、MCP1754は電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護性能が向上します。. 高PSRR: >70 dB @ 1 kHz (標準) 静止電流: 56.0 μA (標準) 入力動作電圧の範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり0.4 % 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり±2.0 % 最小1.0 μFの出力コンデンサで安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする