曜日別特売
BP-2ULB 積算電力計・計器箱取付板 未来工業 49543558

積算電力計・計器箱取付板

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ライトブラウン適合計器箱単相大、三相小(M)注文コード49543558品番BP-2ULB
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。

ライトブラウン適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A適合計器箱単相大、三相小(M)適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
注意
※電力管内により寸法規定がある場合があります。ご確認後、最適寸法の取付板をご使用下さい。
※BP-2□型への電力量計120Aの取り付けは、メーカーによりノックアウトが塞がる等、通線が困難な場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86835402
2025-11-21
用途: 電気の計器を取付ける下地
FUKI電工電気・ガス・熱供給・水道業

何時も使用してますがコスパ的に良く、付けやすさも変わらなかったので良かったです。

対象商品 : 86835402
2021-05-16
用途: 積算電力計取付板が腐ったので交換
自動車・二輪車・自転車関連業

こういった、ホームセンターには売ってない物が手に入るのは非常にありがたい。いろんな電力計に対応できるよう、ビス穴が空いているので、すんなり付きました。
いろいろ種類があるので、交換する際は、現在付いているメーターの寸法を測って選ぶと良いでしょう。

対象商品 : 10382154
2020-05-04
用途: 坊犯カメラ
卸売・小売業

取り付け簡単で取付工事が楽です
また取り付けがあつたりまた買います

対象商品 : 10382181
2018-07-17
用途: 電気工事に
建設業・工事業

急遽必要になり購入しました。すぐ入手でき助かりましたし、問題なく使えました。

対象商品 : 10382181
2017-12-12
用途: 農業用ポンプの電力計取付に使用
農・林・水産業

価格が安いわりには丈夫そうで取付も簡単で良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 10382181
2013-02-04
用途: 配電盤なかなか
いいだ

なかなかよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする