曜日別特売
MIC1555YM5-TR Microchip 精密タイマ回路 MICROCHIP 49544749

Microchip 精密タイマ回路MIC1555YM5-TR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49544749
品番
MIC1555YM5-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739
仕様
実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:精密、標準 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:5 、 最大入力周波数:5MHz 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-20mA 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.1mm 、 MIC1555 / MIC1557タイマ、Microchip. MicrochipのRCタイマ / 発振器は、業界標準の555タイマと同様の機能を備えています。 正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする