内容量1個仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:3mm 、 視野領域幅:61.8mm 、 インターフェースタイプ:8bit 、 外寸奥行き:14mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:60mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:A 、 Midas文字COB LCDディスプレイ. Midas Displays製のこのシリーズの文字LCDディスプレイは、チップオンボード(COB)機械構造を備えています。 LCDディスプレイには、16、20、40文字のオプションがあり、超ねじれネマティック(STN)又は薄膜補償の超ねじれネマティック(FSTN)技術を使用しています。 COB LCDディスプレイで使用可能なポジティブモードとネガティブモードで異なる外観も作成できます。 文字LCDコントローラの大部分は、HD44780と同等の従来型のインターフェイスを搭載しており、標準のオンボード文字セットを備えています。 お客様の用途の要件を満たすため、COB LCDディスプレイでは6時の視野角を使用できます。. チップオンボード(COB) LCDディスプレイ パラレルインターフェイス 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ STN及びFSTN表示オプション注文コード49546027品番MC41605A6W-FPTLW-V2