MC42005A6W-FPTLW-V2 Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDAS 49546036

Midas 液晶モノクロディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列20文字 、 文字列数:4 、 文字幅:3mm 、 視野領域高さむ:26mm 、 インターフェースタイプ:8bit 、 外寸奥行き:60mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:14.5mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 シリーズ:A 、 Midas文字COB LCDディスプレイ. Midas Displays製のこのシリーズの文字LCDディスプレイは、チップオンボード(COB)機械構造を備えています。 LCDディスプレイには、16、20、40文字のオプションがあり、超ねじれネマティック(STN)又は薄膜補償の超ねじれネマティック(FSTN)技術を使用しています。 COB LCDディスプレイで使用可能なポジティブモードとネガティブモードで異なる外観も作成できます。 文字LCDコントローラの大部分は、HD44780と同等の従来型のインターフェイスを搭載しており、標準のオンボード文字セットを備えています。 お客様の用途の要件を満たすため、COB LCDディスプレイでは6時の視野角を使用できます。. チップオンボード(COB) LCDディスプレイ パラレルインターフェイス 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ STN及びFSTN表示オプション注文コード49546036品番MC42005A6W-FPTLW-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列20文字 、 文字列数:4 、 文字幅:3mm 、 視野領域高さむ:26mm 、 インターフェースタイプ:8bit 、 外寸奥行き:60mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:14.5mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 シリーズ:A 、 Midas文字COB LCDディスプレイ. Midas Displays製のこのシリーズの文字LCDディスプレイは、チップオンボード(COB)機械構造を備えています。 LCDディスプレイには、16、20、40文字のオプションがあり、超ねじれネマティック(STN)又は薄膜補償の超ねじれネマティック(FSTN)技術を使用しています。 COB LCDディスプレイで使用可能なポジティブモードとネガティブモードで異なる外観も作成できます。 文字LCDコントローラの大部分は、HD44780と同等の従来型のインターフェイスを搭載しており、標準のオンボード文字セットを備えています。 お客様の用途の要件を満たすため、COB LCDディスプレイでは6時の視野角を使用できます。. チップオンボード(COB) LCDディスプレイ パラレルインターフェイス 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ STN及びFSTN表示オプションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする