内容量1個仕様LEDテクノロジー:LED、キットの分類:アドオンボード、キット名:8x8 R Click、clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. 8x8 R Click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードのmikroBUSソケットに接続します。 このアドオンボードには、MAX7219 8桁LEDディスプレイドライバモジュールと、64個の赤色LEDダイオードが搭載されています。 8x8 G Click(TM)は、5 V電源を備え、SPIインターフェイス経由でMCUと通信します。. 8x8 R Clickは、mikroBUS(TM)フォームファクタのアドオンボード シリアル8 x 8赤色LEDディスプレイマトリックス アナログ / デジタル輝度制御 オンチップBCDコードBデコーダ 5 V電源を3.3 Vマイクロコントローラで使用可能 すべてのMikroElektronikaコンパイラで対応 mikroBUS(TM)は、SPI、I2C、アナログ、UART、割り込み、PWM、リセット、電源の各ピンに基づいて特別に設計されたピン配列規格注文コード49546176品番MIKROE-1295