内容量1個仕様LEDテクノロジー:LED●キットの分類:アドオンボード●キット名:8x8 Y Click●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. 8x8 Y Click mikroBUS?. Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードのmikroBUSソケットに接続します。 このアドオンボードには、MAX7219 8桁LEDディスプレイドライバモジュールと64個の黄色LEDダイオードが搭載されています。 8x8 G Click?は、5 V電源を備え、SPIインターフェイス経由でMCUと通信します。. 8x8 Y Clickは、mikroBUS?フォームファクタのアドオンボード シリアル8 x 8黄色LEDディスプレイマトリックス アナログ / デジタル輝度制御 オンチップBCDコードBデコーダ 5 V電源を3.3 Vマイクロコントローラで使用可能 すべてのMikroElektronikaコンパイラで対応 mikroBUS?は、SPI、I2C、アナログ、UART、割り込み、PWM、リセット、電源の各ピンに基づいて特別に設計されたピン配列規格注文コード49546185品番MIKROE-1294