曜日別特売
MIKROE-2159 MikroElektronika 液晶ディスプレイ MikroElektronika 49546219

MikroElektronika 液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様対角線ディスプレイサイズ:2.83インチ 、 インターフェースタイプ:I2C、SPI 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:43.2 x 57.6mm 、 供給電圧:2.5 → 3.3 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:67.6 x 82 x 8.2mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:255cd/m2 、 RiverdiカラーTFT LCDディスプレイ. MikroElektronikaの高品質でコスト効果の高いRiverdiカラーTFT LCDディスプレイ製品です。この縦型ディスプレイは、広範囲にわたる産業用途や民生機器用途に適しており、ベーシックタイプと静電容量型タッチスクリーンタイプがあります。ほとんどのディスプレイで白色又は黒色の保護ベゼルを選択可能です。インターフェイスタイプは、2.8、3.5、4.3インチのディスプレイがI2C / SPIで、5インチと7インチのディスプレイがSPI / QSPIとなっています。MikroElektronikaハードウェアの各種アイテムとディスプレイを併用できるように、MikroElektronika Riverdi clickアダプタボードが用意されています。RS ; 136-0795 136-0795 を参照してください。. 2.82インチディスプレイ、320 x 240ピクセル MIKROE-2156 ( ; 139-3629 139-3629 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2158 ( ; 139-3630 139-3630 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2159 ( ; 139-3631 139-3631 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2160 ( ; 139-3632 139-3632 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 3.5インチディスプレイ、320 x 240ピクセル MIKROE-2161 ( ; 139-3633 139-3633 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2163 ( ; 139-3635 139-3635 ) - 静電容量型タッチ式 4.3インチディスプレイ、480 x 272ピクセル MIKROE-2164 ( ; 139-3636 139-3636 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2166 ( ; 139-3637 139-3637 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2167 ( ; 139-3638 139-3638 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2168 ( ; 139-3639 139-3639 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 5.0インチディスプレイ、800 x 480ピクセル MIKROE-2169 ( ; 139-3641 139-3641 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2171 ( ; 139-3642 139-3642 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2172 ( ; 139-3643 139-3643 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2173 ( ; 139-3644 139-3644 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 7.0インチディスプレイ、800 x 480ピクセル MIKROE-2174 ( ; 139-3645 139-3645 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2176 ( ; 139-3646 139-3646 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2177 ( ; 139-3647 139-3647 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2178 ( ; 139-3648 139-3648 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付)注文コード49546219品番MIKROE-2159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様対角線ディスプレイサイズ:2.83インチ 、 インターフェースタイプ:I2C、SPI 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:43.2 x 57.6mm 、 供給電圧:2.5 → 3.3 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:67.6 x 82 x 8.2mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:255cd/m2 、 RiverdiカラーTFT LCDディスプレイ. MikroElektronikaの高品質でコスト効果の高いRiverdiカラーTFT LCDディスプレイ製品です。この縦型ディスプレイは、広範囲にわたる産業用途や民生機器用途に適しており、ベーシックタイプと静電容量型タッチスクリーンタイプがあります。ほとんどのディスプレイで白色又は黒色の保護ベゼルを選択可能です。インターフェイスタイプは、2.8、3.5、4.3インチのディスプレイがI2C / SPIで、5インチと7インチのディスプレイがSPI / QSPIとなっています。MikroElektronikaハードウェアの各種アイテムとディスプレイを併用できるように、MikroElektronika Riverdi clickアダプタボードが用意されています。RS ; 136-0795 136-0795 を参照してください。. 2.82インチディスプレイ、320 x 240ピクセル MIKROE-2156 ( ; 139-3629 139-3629 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2158 ( ; 139-3630 139-3630 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2159 ( ; 139-3631 139-3631 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2160 ( ; 139-3632 139-3632 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 3.5インチディスプレイ、320 x 240ピクセル MIKROE-2161 ( ; 139-3633 139-3633 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2163 ( ; 139-3635 139-3635 ) - 静電容量型タッチ式 4.3インチディスプレイ、480 x 272ピクセル MIKROE-2164 ( ; 139-3636 139-3636 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2166 ( ; 139-3637 139-3637 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2167 ( ; 139-3638 139-3638 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2168 ( ; 139-3639 139-3639 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 5.0インチディスプレイ、800 x 480ピクセル MIKROE-2169 ( ; 139-3641 139-3641 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2171 ( ; 139-3642 139-3642 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2172 ( ; 139-3643 139-3643 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2173 ( ; 139-3644 139-3644 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 7.0インチディスプレイ、800 x 480ピクセル MIKROE-2174 ( ; 139-3645 139-3645 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2176 ( ; 139-3646 139-3646 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2177 ( ; 139-3647 139-3647 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2178 ( ; 139-3648 139-3648 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする