内容量1個仕様対角線ディスプレイサイズ:2.83インチ 、 インターフェースタイプ:I2C、SPI 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:43.2 x 57.6mm 、 タッチスクリーンタイプ:静電容量 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:67.6 x 82 x 8.2mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 視野領域高さむ:57.6mm 、 RiverdiカラーTFT LCDディスプレイ. MikroElektronikaの高品質でコスト効果の高いRiverdiカラーTFT LCDディスプレイ製品です。この縦型ディスプレイは、広範囲にわたる産業用途や民生機器用途に適しており、ベーシックタイプと静電容量型タッチスクリーンタイプがあります。ほとんどのディスプレイで白色又は黒色の保護ベゼルを選択可能です。インターフェイスタイプは、2.8、3.5、4.3インチのディスプレイがI2C / SPIで、5インチと7インチのディスプレイがSPI / QSPIとなっています。MikroElektronikaハードウェアの各種アイテムとディスプレイを併用できるように、MikroElektronika Riverdi clickアダプタボードが用意されています。RS ; 136-0795 136-0795 を参照してください。. 2.82インチディスプレイ、320 x 240ピクセル MIKROE-2156 ( ; 139-3629 139-3629 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2158 ( ; 139-3630 139-3630 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2159 ( ; 139-3631 139-3631 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2160 ( ; 139-3632 139-3632 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 3.5インチディスプレイ、320 x 240ピクセル MIKROE-2161 ( ; 139-3633 139-3633 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2163 ( ; 139-3635 139-3635 ) - 静電容量型タッチ式 4.3インチディスプレイ、480 x 272ピクセル MIKROE-2164 ( ; 139-3636 139-3636 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2166 ( ; 139-3637 139-3637 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2167 ( ; 139-3638 139-3638 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2168 ( ; 139-3639 139-3639 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 5.0インチディスプレイ、800 x 480ピクセル MIKROE-2169 ( ; 139-3641 139-3641 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2171 ( ; 139-3642 139-3642 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2172 ( ; 139-3643 139-3643 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2173 ( ; 139-3644 139-3644 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) 7.0インチディスプレイ、800 x 480ピクセル MIKROE-2174 ( ; 139-3645 139-3645 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2176 ( ; 139-3646 139-3646 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2177 ( ; 139-3647 139-3647 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) MIKROE-2178 ( ; 139-3648 139-3648 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付)注文コード49546228品番MIKROE-2160