曜日別特売
HR4.085 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49546375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR4.085 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49546375
HR4.085 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49546375

ハンドリーマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)4.085注文コード49546375品番HR4.085
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径D(Φmm)4.085刃長l1(mm)40全長L(mm)80材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49548283
2016-01-14
用途: ベアリングのはめ合いに
製造業

ホービーユースですが、簡易フライスのチャックに固定して、手回しで穴の仕上げ加工を行っています。
ベアリングのはめ合も、若干の締まりばめになり良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする