商品レビューを投稿する内容量1箱(250個)仕様コンタクト数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ジェンダー:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●幅:16.1mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.5 mm端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 1,5 3.5 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14~1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 型番1847及び1714から始まる品番はスクリューフランジも付属 これらのMINI COMBICON MC 1,5 3.5 mmプラグインぶら下げ式コネクタは、MINI COMBICON MC及びMCV 3.5 mmヘッダとかん合します。代表品番 ; 804-2248 804-2248 、 ; 804-2257 804-2257 、及び ; 804-2201 804-2201 を参照してください。 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照注文コード49547217品番1840395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。