MK (ELECTRIC)
MK Electric フェイスプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
取付方式
表面実装
仕様
ジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合
注文コード
49548644
品番
K3491 ALM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合
ギャング数
1
材質(本体)
アルミニウム
幅(mm)
86
長さ(mm)
86
色
グレー
プレート
フェースプレート
取付方式
表面実装