GKFA-70TS フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業 49549727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKFA-70TS フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業 49549727
GKFA-70TS フリージョイント (半割れタイプ) 未来工業 49549727

フリージョイント (半割れタイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個チョコレート規格70型注文コード49549727品番GKFA-70TS
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。

チョコレート規格70型長さL(mm)500寸法A(mm)70寸法B(mm)60種類ダクト寸法C(mm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49549605
2024-02-17
用途: エコキュートの配管カバー
製造業

エコキュートの配管がむき出しだった為、購入しました。素人でも簡単に綺麗に着けることが出来ました。長さも太さもバッチリでした。

対象商品 : 49549806
2021-11-22
用途: エアコンダクト修理

エアコンダクトが劣化し ホースを外さずにカバーが出来満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする