内容量1個仕様RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ロッド●アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●シリーズ:MIMO●指向性及び無指向性MIMOアンテナ、WiFi. 複数入力複数出力(MIMO)アンテナ設計 各MIMOアンテナは3個のコネクタで構成 指向性アンテナ及び無指向性アンテナ PNDシリーズ(指向性)パネルアンテナはコンパクトなレドーム付きで8 dBiのゲインを提供 DODシリーズ(無指向性)アンテナはレドーム付きで5 dBiのゲインを提供 アンテナから引き出すケーブルは3本 業界及び軍用の耐衝撃性及び耐振性規格に適合注文コード49551103品番DOD5-2400/5500-3C3C3C-BLK-STD