8/23より値下げ!現場を応援
150179-2040 Molex 150179 シリーズ バックプレーンコネクタ ソケット 4 パネルマウント 日本モレックス(molex) 49552363

Molex 150179 シリーズ バックプレーンコネクタ ソケット 4 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
49552363
品番
150179-2040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)値下げ
439
仕様
ポール形式:4 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:250 V 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 定格電流:11.5A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:ナイロン 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:150179
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする