PYK-S100KA パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付 未来工業 49554042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
適合ダクト103~106
内容量1個注文コード49554042品番PYK-S100KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)

材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)シルバー適合ダクト103~106
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49554137
2020-12-18
用途: 換気口フェンダー取り替え
不動産業

未だ取り付けていませんが、今のがプラスチックのため太陽光による経年劣化で穴が開き雀がふ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする