Molex CoB LEDホルダー Sharp Mega Zenigata用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49554077品番180330-0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様併用可能製品:Sharp Mega Zenigata●寸法:50 (Dia.) x 5.7mm●長さ:5.7mm●品番 ; 771-9451 771-9451 では、Zhaga準拠の光インターフェイス付きカバーが付属します。. Molex Sharp Zenigata LEDアレイホルダ. Sharp Zenigata CoB用Molex LEDアレイホルダは、OEMライト設備メーカーのLEDの取り付け手順を簡単にして、取り付けにかかる時間を短縮します。はんだ付け不要の圧縮コンタクトを使用しているので、手作業又はSMTはんだ付け及び高価なSMT機器を購入する必要がありません。LEDアレイホルダを使用するとCoB LEDアレイを短時間で固定部分に取り付けることができます。また、リリース可能ワイヤトラップにより現場での部品交換が可能になり、現在の用途のアップグレードも簡単になります。Molex Sharp Zenigata CoB LEDアレイホルダは建築照明、エリア照明、ダウン照明に最適です。. アレイに電源を供給する圧縮式コンタクトは金めっき 電源を接続するダブルエンドワイヤトラップ端子。ワイヤサイズ18 AWG又は20 AWGに最適 フィールドサービスで再加工又は交換できるリリース可能ワイヤトラップ LEDアレイ及びホルダのヒートシンク用ねじ取り付けアタッチメントは、M3又は4-40ねじに対応 LED及びヒートシンクの電圧アイソレーション 高温でも安定した接続 MR16やトラック照明などのランプや小物の固定に最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする