Molex Electronics
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121012シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(200個)
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●取り付けタイプ:ネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121012●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
注文コード
49554463
品番
121012-0013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●取り付けタイプ:ネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121012●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応