Molex Electronics
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121040シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49554899
品番
121040-0159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●定格電流:5A●シリーズ:121040●IP保護等級:IP65●端子方法:スクリュー●ケーブル径:5.72mm
RoHS指令(10物質対応)
対応