Molex Electronics
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121064シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
ポール形式:2P●定格電圧:230 V●ケーブルグランドサイズ:PG11●色:黒●シリーズ:121064●端子方法:スクリュー
注文コード
49555197
品番
121064-0979
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:2P●定格電圧:230 V●ケーブルグランドサイズ:PG11●色:黒●シリーズ:121064●端子方法:スクリュー