※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ベントキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
規格
100型
150型
75型
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49555555
品番
PYB-100AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥950
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質
本体・ABS
仕様
自己消火樹脂製ベントキャップ
色
黒
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
25
規格
100型
寸法D(Φmm)
161.5
寸法d(Φmm)
98
適合ダクト
100
注意
※防虫ネットは定期的に掃除してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49555555
PYB-100AK
86869185
PYB-100AK
ベントキャップ
未来工業
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました