Molex Electronics
Molex Electronics コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1個
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49555565
品番
245132-0899
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コンタクト数:8●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro-Fit 3.0●ボディ向き:ストレート●長さ:50mm●幅:10.5mm●深さ:16.5mm●ハウジング材質:ナイロン, PBT●シリーズ番号:245132