PLF-20T 換気扇フード (プラスチック) 未来工業 49556474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気扇フード (プラスチック)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49556474品番PLF-20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,120

換気扇木枠にピッタリサイズ
水切り板付。

材質プラスチック製付属品木ネジ10本付チョコレート寸法L(mm)300寸法H(mm)300規格換気扇20cm寸法h(mm)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49556456
2021-09-26
用途: 外部雨水樋のカバー
不動産業

激しい雨天時に屋上の雨水配管の取り付け部より漏水しないように配管を囲うために購入。金額もサイズも良かったです。

対象商品 : 49556465
2020-03-31
用途: コンテナハウスの換気扇フード交換

長年の使用で風化しておりボロボロになり、交換しました。簡単に取りつきました。

対象商品 : 49556474
2019-10-28
用途: DIYでのリフォーム
建設業・工事業

外壁の色に合わせたプラスチック製のフードを探していました。
金額には満足ですが、欲しいサイズ、格子の有無、色、など全パターンがあるわけではないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 49556483
2019-10-07
用途: 長年使っていて、破損したので交換した。
その他業種

梱包は丁寧は丁寧でした。取り付けも説明書のとおりにすれば簡単にできます。

対象商品 : 49556456
2018-10-26
用途: 外壁の換気扇フード補修及び保全

外壁が茶色系統のため、チョコレート色のPLF-15Tの注文でした。
ベージュ色は商品写真も掲載してあり色がすぐに分かるのですが、こちらの商品は型番末尾にTが追加のみで、商品写真は画像準備中のままであり色違いの有無がすぐには分かりにくいです。
商品そのものは取付ビスも付属しておりコスパも良いと思います。

対象商品 : 49556465
2018-07-15
用途: 新規取り付け
サービス業

木枠の内寸が320mm×320mmだったので、内枠を加工して取り付けることにしました。

対象商品 : 49556508
2017-08-21
用途: 有圧換気扇の室外防滴

低辺の水切りが別体になっており、一体化が煩わしかった。
とはいえ、左右をドリルネジで本体に固定しただけなので、価格から考えたら致し方ないですね。

対象商品 : 49556474
2017-11-08
用途: 取り換え
電気・ガス・熱供給・水道業

改善をするような所などない、非常に良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする