※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
モールダクト付属品 ダクト出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
ブラック
ミルキーホワイト
チョコレート
規格
100型
100型
50型
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49556937
品番
MDD-100J
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コーナー箇所の接続に使用します。
色
ベージュ
付属品
タッピンねじ(4本)付、なべタッピンねじ(2本)付
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
82.5
規格
100型
材質
自己消火性樹脂製
寸法B(mm)
109
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください