内容量1セット(100個)仕様コンタクト数:13●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1.25mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●端子タイプ:ZIF上接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:200 V●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:5597●行数:1●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫ビスマス●ハウジング材質:PBT●Molex 1.25 mm ZIF基板スルーホールFPCコネクタ - 5597シリーズ. 5597シリーズZIF (ゼロ挿入力)基板スルーホール実装FPCコネクタは、1.25 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このFPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。. この5597シリーズFPCコネクタには、ライトアングル又は垂直実装のタイプが用意されています。垂直実装FPCコネクタは、片側にコンタクトが配置されています。ライトアングルFPCコネクタは、上部にコンタクトが配置されています。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 千鳥配列はんだテール. 製品用途の情報. このFPCコネクタは、電子車載用途に最適です。注文コード49558663品番39-53-2134