曜日別特売

プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ(大曲ガリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個カベ白注文コード49559877品番PDML-715W
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
カベ白材質プラスチック製寸法H(mm)75寸法L1(mm)350寸法B(mm)150寸法l(mm)30寸法L2(mm)350
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする