曜日別特売
PDIN-55 プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45° 未来工業 49560184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個グレー注文コード49560184品番PDIN-55
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
グレー寸法H(mm)50寸法L1(mm)75.6寸法B(mm)50寸法l(mm)20材質プラスチック製寸法L2(mm)75.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする