未来工業
プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
カベ白
寸法B(mm)
108
注文コード
49560358
品番
PDIS-510W
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法B
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色
カベ白
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
120
寸法B(mm)
108
寸法l(mm)
-
材質
プラスチック製
寸法L2(mm)
120
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください