曜日別特売
PDE-510 プラスチックダクト用 エンド 未来工業 49562074

プラスチックダクト用 エンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
規格510型
内容量1個注文コード49562074品番PDE-510
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。
PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。

グレー寸法H(mm)50規格510型寸法B(mm)100材質プラスチック製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする