仕様タイプ:ソケット、LANカテゴリ:Cat6、インタフェースタイプ:RJ45、向き:アングル、シールドタイプ:STP、色:白、長さ:45mm、幅:45mm、シリーズ:PowerCat、PowerCat 10Gモジュール. LegrandR 45 x 45 mmベゼル互換 360°密閉型、シャッター付きRJ45 DataGate(TM) 10Gコネクタコンポーネントに準拠 カバー付きのラベル 角度付きのフロントパネル 完全なPowerCat 10Gシールドシステムとして取り付けた場合、10Gチャンネルの性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応