曜日別特売

Molex Premise Networks Cat6 ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様シールドタイプ:U/UTP●長さ:10m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●UL、CSA. PowerCat Cat 6パッチリード. 高密度1Uアクティブ機器のパッチコード密集の問題に効果的なソリューションを提供します。スリムブートパッチコードは引っかかりの起こらないラッチ保護を実現し、ハブ / スイッチの接続に適しています。. スリムブート設計 RJ45ジャック同士の間隔が狭い高密度アクティブ機器に最適 EIA568A/B用途に最適注文コード49564918品番PCD-02019-0E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シールドタイプ:U/UTP●長さ:10m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●UL、CSA. PowerCat Cat 6パッチリード. 高密度1Uアクティブ機器のパッチコード密集の問題に効果的なソリューションを提供します。スリムブートパッチコードは引っかかりの起こらないラッチ保護を実現し、ハブ / スイッチの接続に適しています。. スリムブート設計 RJ45ジャック同士の間隔が狭い高密度アクティブ機器に最適 EIA568A/B用途に最適

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49564918PCD-02019-0E41992783PCD-02019-0EPCD-02019-0E PCD-02019-0E 日本モレックス(molex) 41992783PCD-02019-0E日本モレックス(molex)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする