曜日別特売
PCD-04019-0C Molex Premise Networks Cat6 ケーブル Molex Premise Networks 49564963

Molex Premise Networks Cat6 ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シールドタイプ:F/UTP●長さ:10m●シース色:赤●外側シース材質:LSZH●商用規格: ISO / IEC11801 2nd Ed Amd 1クラスE TIA-568-C.2 Cat. 6、EN50173 Cat.6 火炎伝播試験: IEC60332-1、IEC61034-2、IEC-60754-1、IEC-60754-2. PowerCat 6 RJ45シールドパッチコード、LS0H. アルミ / ポリエステルシールドと低煙性ハロゲンフリー(LS0H)シースが付いている4対の26 AWGより線銅ワイヤでできたPowerCat 6 RJ45シールドF/UTPパッチコードです。 これらのPowerCat 6 RJ45パッチコードの名目外径は最大6.3 mmです。これらのPowerCat 6 RJ45シールドパッチコードは、引っかかりを防止するスリップオンストレインリリーフブートが付いているRJ45プラグで事前終端処理済みであり、EIA 568A及び568B配線に最適です。注文コード49564963品番PCD-04019-0C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様シールドタイプ:F/UTP●長さ:10m●シース色:赤●外側シース材質:LSZH●商用規格: ISO / IEC11801 2nd Ed Amd 1クラスE TIA-568-C.2 Cat. 6、EN50173 Cat.6 火炎伝播試験: IEC60332-1、IEC61034-2、IEC-60754-1、IEC-60754-2. PowerCat 6 RJ45シールドパッチコード、LS0H. アルミ / ポリエステルシールドと低煙性ハロゲンフリー(LS0H)シースが付いている4対の26 AWGより線銅ワイヤでできたPowerCat 6 RJ45シールドF/UTPパッチコードです。 これらのPowerCat 6 RJ45パッチコードの名目外径は最大6.3 mmです。これらのPowerCat 6 RJ45シールドパッチコードは、引っかかりを防止するスリップオンストレインリリーフブートが付いているRJ45プラグで事前終端処理済みであり、EIA 568A及び568B配線に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする