商品レビューを投稿する内容量1個仕様シールドタイプ:F/UTP●長さ:7m●シース色:赤●外側シース材質:LSZH●商用規格: ISO / IEC11801 2nd Ed Amd 1クラスE TIA-568-C.2 Cat. 6、EN50173 Cat.6 火炎伝播試験: IEC60332-1、IEC61034-2、IEC-60754-1、IEC-60754-2. PowerCat 6 RJ45シールドパッチコード、LS0H. アルミ / ポリエステルシールドと低煙性ハロゲンフリー(LS0H)シースが付いている4対の26 AWGより線銅ワイヤでできたPowerCat 6 RJ45シールドF/UTPパッチコードです。 これらのPowerCat 6 RJ45パッチコードの名目外径は最大6.3 mmです。これらのPowerCat 6 RJ45シールドパッチコードは、引っかかりを防止するスリップオンストレインリリーフブートが付いているRJ45プラグで事前終端処理済みであり、EIA 568A及び568B配線に最適です。注文コード49565478品番PCD-04013-0C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)