Molex Premise Networks
Molex Premise Networks RJソケットブランク 白 Euromodシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:ブランク、ブランクサイズ:ハーフ、色:白、長さ:50mm、幅:25mm、シリーズ:Euromod、Euromod(TM)ソケットモジュール用ブランク
注文コード
49565575
品番
17-0413-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ブランク、ブランクサイズ:ハーフ、色:白、長さ:50mm、幅:25mm、シリーズ:Euromod、Euromod(TM)ソケットモジュール用ブランク
RoHS指令(10物質対応)
対応