Molex Premise Networks
Molex Premise Networks ウォールプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
仕様
タイプ:フェースプレート、アウトレット数:2、インタフェースタイプ:RJ45、極数:2、長さ:50mm、幅:100mm、Euromod(TM)バルクパックフェースプレート. Euromod(TM)フェースプレートは保管や取り付けに便利なバルクパックで提供されます。 仕様は単品パックアイテムと同じです。
注文コード
49565636
品番
B17-0112-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:フェースプレート、アウトレット数:2、インタフェースタイプ:RJ45、極数:2、長さ:50mm、幅:100mm、Euromod(TM)バルクパックフェースプレート. Euromod(TM)フェースプレートは保管や取り付けに便利なバルクパックで提供されます。 仕様は単品パックアイテムと同じです。
RoHS指令(10物質対応)
対応