内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:20.57mm●幅:14.99mm●深さ:16mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ:95009●Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。注文コード49566047品番95009-7441