内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:表面実装●向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●シールドタイプ:シールドなし●長さ:18.1mm●幅:11.5mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ:85502●Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。注文コード49566074品番85502-5009