内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:表面実装●向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●シールドタイプ:シールドなし●長さ:11.18mm●幅:15.08mm●深さ:12.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ:85513●Molex 85513シリーズCat 3 SMT垂直モジュラジャック(低プロファイル). 85513シリーズCat 3 SMT垂直(トップエントリ)RJ12及びRJ45モジュラジャックは高さ12.7 mmの低プロファイルになっています。 これらのCat 3 SMTモジュラ基板ジャックは、業界標準のフットプリント、基板保持機能、信頼性の高い金めっき角型コンタクトを備えます。 RJモジュラプラグのかん合製品については、90075シリーズ(代表品番 ; 800-8015 800-8015 )を参照してください。注文コード49566083品番85513-5004