8/23より値下げ!現場を応援
73404-3000 Molex SMBコネクタ 日本モレックス(molex) 49566126

Molex SMBコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
49566126
品番
73404-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)値下げ
2,598
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG179●インピーダンス:75Ω●接合型:スナップオン●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ:73404●Molex 73404シリーズ75 Ω SMBミニRF同軸圧着プラグ. サブミニチュア省スペース設計の73404シリーズ75 Ω SMBミニライトアングルRF同軸ケーブル圧着プラグです。 この75 Ω SMBミニライトアングルRF同軸ケーブルプラグは、スナップ式カップリングを備えているため、現場での速やかな取り付けに最適です。RG-179同軸ケーブルに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする