日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
コンタクト数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CLIK-Mate●併用可能製品:CLIK-Mate電線対基板コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:16.25mm●幅:5.45mm●深さ:7.05mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:502380●1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate(TM) SMT
注文コード
49567307
品番
502380-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CLIK-Mate●併用可能製品:CLIK-Mate電線対基板コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:16.25mm●幅:5.45mm●深さ:7.05mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:502380●1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate(TM) SMT
RoHS指令(10物質対応)
対応