日本モレックス(molex)
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:Micro-Lock PLUS●併用可能製品:505431 Micro-Lock Plus端子●ボディ向き:ストレート●長さ:4.5mm●幅:6.1mm●深さ:3.77mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:505565
注文コード
49567973
品番
505565-0201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:Micro-Lock PLUS●併用可能製品:505431 Micro-Lock Plus端子●ボディ向き:ストレート●長さ:4.5mm●幅:6.1mm●深さ:3.77mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:505565
RoHS指令(10物質対応)
対応