曜日別特売
43020-0401 Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex) 49568619

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
仕様
コンタクト数:4●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro-Fit 3.0●併用可能製品:Micro-Fit 3.0プラグ●ボディ向き:ストレート●幅:9.65mm●深さ:16.89mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:43020●Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43025 / 43020. Molex製の4305及び43020シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、独自のコンパクトなMicro- Fitコネクタシステムの一部を構成しています。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内のコネクタ及び接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 完全に分極化され、ずれや誤かん合を防止 43020シリーズの一部製品は取り付けタブ付きで、パネル取り付けの用途で使用可能 2列 低ハロゲン 電線対電線及び電線対基板
注文コード
49568619
品番
43020-0401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様
コンタクト数:4●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro-Fit 3.0●併用可能製品:Micro-Fit 3.0プラグ●ボディ向き:ストレート●幅:9.65mm●深さ:16.89mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:43020●Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43025 / 43020. Molex製の4305及び43020シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、独自のコンパクトなMicro- Fitコネクタシステムの一部を構成しています。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内のコネクタ及び接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 完全に分極化され、ずれや誤かん合を防止 43020シリーズの一部製品は取り付けタブ付きで、パネル取り付けの用途で使用可能 2列 低ハロゲン 電線対電線及び電線対基板
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49569179
2024-01-26
用途: ハーネス
TES

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする