曜日別特売
170001-0104 Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex) 49568646

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:4●行数:2●ピッチ:5.7mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mega-Fit●併用可能製品:電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.05mm●幅:14.26mm●深さ:24.92mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:170001●Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング - 170001シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチグローワイヤ準拠レセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fit グローワイヤ準拠ヘッダのかんごう製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。
注文コード
49568646
品番
170001-0104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様
コンタクト数:4●行数:2●ピッチ:5.7mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Mega-Fit●併用可能製品:電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.05mm●幅:14.26mm●深さ:24.92mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:170001●Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング - 170001シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチグローワイヤ準拠レセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitグローワイヤ準拠レセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fit グローワイヤ準拠ヘッダのかんごう製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49569179
2024-01-26
用途: ハーネス
TES

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする