- 仕様
- シリーズ:19002●シリーズ番号:0016●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●オス・メス:メス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●タブサイズ:2.79 x 0.81mm●色:赤●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●CSA、UL. Molex Avikrimpメスクイック遮断端子. これらのメスナイロン圧着レセプタクルは、部分絶縁又は完全絶縁で、スズめっき銅製です。 フラグ又はストレート取り付けアングル、様々なワイヤサイズと色を用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応